Hay una alternativa para este artículo

Decapador de agujas neumático, Tipo: P2541

Número de artículo: 079720 P2541
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca de conexión
BSP
Conexión aire comprimido
1/4 pul
Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior)
10 mm
Demanda de aire máxima
480 l/min
Nivel sonoro de funcionamiento
85 dB
Denominación del fabricante
P2541
Suministro de energía
Funcionamiento con aire comprimido

Identificación y clasificación

Número de artículo 079720 P2541
EAN / GTIN 7322590037017
Número del fabricante 8425010341
Fabricante/responsable Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de

Descripción

Ejecución:

Decapador de agujas ligero para extraer escoria de soldeo, herrumbre y pintura. Cambio de agujas sin herramientas. Elevadas propiedades de amortiguación de vibraciones para la seguridad óptima en todas las aplicaciones.

Volumen de suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

Pieza de repuesto:

Kits de mantenimiento seleccionados: se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.