Sűrített levegős rozsdaleverő, Típus: P2541

Cikkszám: 079720 P2541
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Sűrített levegős
Gyártó jelölése P2541
Maximum levegőigény 480 l/min
Ütésfrekvencia 40 Hz
Csatlakozó menet BSP
Sűrített levegő csatlakozó 1/4 coll
Ajánlott tömlőméret (belső ⌀) 10 mm
Súly 2,35 kg
Működési zajkibocsátás 85 dB(A)
Max. vibráció EN szerint 3,1 m/s2
Hossz 370 mm
Termék fajtája Rozsdaleverő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 079720 P2541
EAN / GTIN 7322590037017
Gyártó száma 8425010341
Gyártó/felelős személy Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Leírás

Kivitel:

Könnyű rozsdaleverő hegesztési reve, rozsda és festék eltávolítására. Tűcsere szerszám nélkül. Erős vibrációcsillapító tulajdonságok az optimális biztonság érdekében mindenfelhasználás mellett.

Tartalom:

A szükséges csatlakozó.

Alkatrész:

Válogatott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.