Disincrostatore P2541

Codice art.: 079720 P2541
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto P2541
Fabbisogno massimo d’aria 480 l/min
Frequenza di percussione 40 Hz
Filettatura di raccordo BSP
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) 10 mm
Peso 2,35 kg
Rumorosità 85 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN 3,1 m/s2
Lunghezza 370 mm
Tipo di prodotto Disincrostatore ad aghi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079720 P2541
EAN / GTIN 7322590037017
Codice del produttore 8425010341

Descrizione

Esecuzione:

Disincrostatore leggero per eliminare residui di saldatura, ruggine e vernici. Sostituzione dell’ago senza utensile. Proprietà antivibrazioni marcate per una sicurezza ottimale in ogni applicazione.

Fornitura:

Incl nippli.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi