Perslucht-naaldenbikhamer, Type: P2541

Artikelnummer: 079720 P2541
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Energievoorziening Door middel van perslucht aangedreven
Artikelomschrijving producent P2541
Maximale luchtbehoefte 480 l/min
Slagfrequentie 40 Hz
Draadaansluiting BSP
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) 10 mm
Gewicht 2,35 kg
Geluidsproductie 85 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN 3,1 m/s2
Lengte 370 mm
Producttype Naaldenbikhamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 079720 P2541
EAN/GTIN 7322590037017
Nummer fabrikant 8425010341
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte naaldenbikhamer voor het verwijderen van lasslakken, roest en verf. Naalden wisselen zonder gereedschap. Sterk trillingsdempende eigenschappen voor optimale zekerheid bij elke toepassing.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Reservedeel:

gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.