• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Pneumatyczna szlifierka do rur, Typ: 14360

Nr art.: 079552 14360

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gwint przyłączający NPT
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 1 124 l/min
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 82 dB
Oznaczenie producenta 14360
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość taśmy szlifierskiej 760 mm
Szerokość taśmy szlifierskiej 40 mm
Możliwa do obróbki średnica rury 40 mm
Maks. prędkość obrotowa 3 400 min-1
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 82 dB
Moc przekazywana 522 W
Wibracje wg EN maks. 2,5 m/s2
Rodzaj produktu Szlifierki rurowe
Masa całkowita 2,9 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079552 14360
EAN / GTIN 616026143609
Numer producenta 14360
Producent/osoba odpowiedzialna Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Wykonanie:

Pneumatyczna szlifierka do rur, o dużej mocy, do obróbki odcinków prostych i łuków. Przestawny uchwyt. Sprężyście osadzone ramię pozwala na szybką wymianę taśmy. Wymiar taśmy ściernej 13 − 40×760 mm.

W dostawie:

Wymiary taśmy szlifierskiej 38×762 mm.

Wskazówka:

Inne wykonania ramion stykowych dla Dynafile® od nr. 079559 na zapytanie.