{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Rosca de conexión | NPT | |
| Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
| Demanda de aire máxima | 1.124 l/min | |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 82 dB | |
| Denominación del fabricante | 14360 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con aire comprimido | |
| Longitud de la cinta abrasiva | 760 mm | |
| Ancho de la cinta abrasiva | 40 mm | |
| Diámetro de tubo mecanizable | 40 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 3.400 min-1 | |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 82 dB | |
| Potencia generada | 522 W | |
| Vibraciones según EN máx. | 2,5 m/s2 | |
| Tipo de producto | Lijadora de banda para tubo | |
| Peso total | 2,9 kg |
| Número de artículo | 079552 14360 | |
| EAN / GTIN | 616026143609 | |
| Número del fabricante | 14360 | |
| Fabricante/responsable | Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com |