Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Ponceuse pneumatique pour tubes, Type: 14360

Réf.: 079552 14360

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Raccord fileté NPT
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Quantité maximale d’air absorbé 1 124 l/min
Niveau sonore 82 dB
Référence fabricant 14360
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Longueur bande abrasive 760 mm
Largeur bande abrasive 40 mm
Diamètre tuyau usinable 40 mm
Vitesse de rotation max. 3 400 min-1
Niveau sonore 82 dB
Puissance de décharge 522 W
Vibrations suivant EN max. 2,5 m/s2
Type de produit meuleuse de tuyaux
Poids total 2,9 kg

Identification et classification

Référence article 079552 14360
EAN / GTIN 616026143609
Réf. fabricant 14360
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Exécution:

Puissante ponceuse pneumatique pour le traitement de tubes et coudes. Poignée de maintien réglable. Le bras monté sur ressort permet un changement rapide de la bande abrasive. Dimensions des bandes abrasives: 13 − 40×760 mm.

Livraison:

Ponceuse pour tubes, poignée, bande abrasive 38×762 mm.

Remarque(s):

Autres modèles de bras de contact pour Dynafile® à partir du code art. 079559 disponibles sur demande.