• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Perslucht-buizenslijper 14360

Artikelnummer: 079552 14360

Productdetails

Technische gegevens

Afgegeven vermogen 522 W
Maximaal toerental 3.400 min-1
Maximale luchtbehoefte 1.124 l/min
Draadaansluiting NPT
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Fabrikantnummer 14360
Bandbreedte 13; 19; 25; 32; 40 mm
Bandlengte 760 mm
Gewicht 2,9 kg
Geluidsproductie 82 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Producttype Bandschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079552 14360
EAN/GTIN 616026143609
Nummer fabrikant 14360

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige perslucht-buizenslijper voor de bewerking van buizen en buisbochten. Verstelbare handgreep. Snel wisselen van schuurbanden mogelijk dankzij arm met veerlager. Schuurbandmaten 13 − 40×760 mm.

Levering:

Buizenslijper, handvat, schuurband 38×762 mm.

Tip:

Andere contactarmuitvoeringen voor Dynafile® op aanvraag of in onze eShop.