{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 7406 | |
| Średnica tulei mocującej | 6 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 23 000 min-1 | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 89,1 dB | |
| Moc przekazywana | 250 W | |
| Cechy szczególne | Wykonanie krótkie; Zmienna prędkość obrotowa | |
| Wibracje wg EN maks. | 5,4 m/s2 | |
| Rodzaj produktu | szlifierka prosta | |
| Długość całkowita | 163 mm | |
| Masa całkowita | 0,6 kg |
| Numer artykułu | 079456 7406 | |
| EAN / GTIN | 015451781514 | |
| Numer producenta | 8941074050 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com |