Pneumatická přímá bruska, ⌀ kleštiny 6 mm krátká, Typ: 7406

Artiklové číslo: 079456 7406
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
323 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 7406
Průměr upínacích kleštin 6 mm
Otáčky max. 23 000 min-1
Pracovní hluk 89,1 dB
Odevzdaný výkon 250 W
Zvláštní znaky Krátká konstrukce; Variabilní otáčky
Vibrace podle EN max. 5,4 m/s2
Druh produktu přímá bruska
Celková délka 163 mm
Hmotnost celkem 0,6 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079456 7406
EAN / GTIN 015451781514
Číslo výrobce 8941074050
Výrobce/odpovědná osoba Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Popis

Provedení:

Tyčová mini bruska s vysokými volnoběžnými otáčkami pro tiché a efektivní broušení. Přesné nastavení výkonu a řízení otáček pomocí vestavěného regulátoru.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 upínacích kleštin (1/4 palce a 6 mm).