{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | 7406 | |
| Diamètre pince de serrage | 6 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 23 000 min-1 | |
| Niveau sonore | 89,1 dB | |
| Puissance de décharge | 250 W | |
| Particularité | modèle court; vitesse de rotation variable | |
| Vibrations suivant EN max. | 5,4 m/s2 | |
| Type de produit | meuleuse droite | |
| Longueur totale | 163 mm | |
| Poids total | 0,6 kg |
| Référence article | 079456 7406 | |
| EAN / GTIN | 015451781514 | |
| Réf. fabricant | 8941074050 | |
| Fabricant/personne responsable | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com |