Amoladora recta neumática, ⌀ de pinza portapieza 6 mm corto, Tipo: 7406

Número de artículo: 079456 7406
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
216 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca de conexión NPT
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior) 10 mm
Demanda de aire máxima 78 l/min
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Diámetro de la pinza de sujeción 6 mm
Número de revoluciones máx. 23.000 min-1
Nivel sonoro de funcionamiento 89,1 dB
Potencia generada 250 W
Vibraciones según EN máx. 5,4 m/s2
Tipo de producto lijadora recta
Longitud total 163 mm
Peso total 0,6 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 079456 7406
EAN / GTIN 015451781514
Número del fabricante 8941074050
Fabricante/responsable Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Descripción

Ejecución:

Minilijadora de barra con alto número de revoluciones en régimen de marcha sin carga, para un rectificado silencioso y eficiente. Potencia con precisión y control mediante el regulador del número de revoluciones incorporado.

Volumen de suministro:

Incluye una pinza portapieza de 1/4 pulgada y una de 6 mm.