Polizor pneumatic drept, ⌀ bucşei elastice 6 mm scurt, Tip: 7406

Cod articol.: 079456 7406
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
140 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Racord filetat NPT
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) 10 mm
Debit maxim de aer necesar 78 l/min
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Diametru clește de prindere 6 mm
Turaţie max. 23.000 min-1
Zgomot de lucru 89,1 dB
Putere de ieşire 250 W
Vibraţie conform EN max. 5,4 m/s2
Tip produs polizor drept
Lungimea totală 163 mm
Greutate totală 0,6 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 079456 7406
EAN / GTIN 015451781514
Număr producător 8941074050
Producător/responsabil Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Descriere

Execuţie:

Minipolizor drept cu turaţie ridicată de mers în gol, care permite o rectificare delicată şi eficientă. Putere şi control precise datorită regulatorului de turaţie încorporat.

Livrare:

Inclusiv câte 1× bucşă elastică 1/4 inch şi 6 mm.