{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 7406 | |
| Durchmesser Spannzange | 6 mm | |
| Drehzahl max. | 23 000 min-1 | |
| Arbeitsgeräusch | 89,1 dB | |
| Abgabeleistung | 250 W | |
| Besonderheit | Variable Drehzahl; kurze Bauform | |
| Vibration nach EN max. | 5,4 m/s2 | |
| Produktart | Geradschleifer | |
| Länge gesamt | 163 mm | |
| Gewicht gesamt | 0,6 kg |
| Artikelnummer | 079456 7406 | |
| EAN / GTIN | 015451781514 | |
| Herstellernummer | 8941074050 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com |