Tryckluftsdriven rak slipmaskin G2414, hylsdiameter 6 mm Kort S150

Art-nr: 079447 S150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning G2414 S150
axeleffekt 850 W
maximalt varvtal: 15 000 min-1
maximal luftförbrukning 432 l/min
anslutningsgänga BSP
Tryckluftsanslutning 3/8 tum
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) 13 mm
vikt 0,78 kg
bullernivå 76 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN 2,5 m/s2
Produktslag Rakslip

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 079447 S150
EAN/GTIN 7322590019846
Tillverkarens nummer 8423031256

Benämning

Utförande:

Kraftfull och robust rakslip med mycket lugn gång. Säkerhetsbrytaren förhindrar oavsiktlig start. Tillämpningsoptimerade maximivarvtal mellan 8500 och 25000 varv/minut
Kort utförande, längd 215 mm.
Spänntångdiameter 6mm.

Leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits):
Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar