Pneumatinis tiesinis šlifuoklis G2414, ⌀ 6 mm trumpas, Tipas: S150

Prekės Nr.: 079447 S150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Prijungimo sriegis BSP
Pneumatinė jungtis 3/8 in
Rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis skersmuo) 13 mm
Maksimalus oro poreikis 432 l/min
Gamintojo pavadinimas G2414 S150
Maitinimas varom. pneumatiniu būdu
Įvorės skersmuo 6 mm
Sūkių skaičius maks. 15 000 min-1
Darbinis triukšmas 76 dB
Atiduodamoji galia 850 W
Vibracijos pagal EN maks. 2,5 m/s2
Produkto rūšis tiesinis šlifuoklis
Visas ilgis 215 mm
Bendras svoris 0,78 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 079447 S150
EAN / GTIN 7322590019846
Gamintojo numeris 8423031256
Gamintojas / atsakingas asmuo Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Germany, www.atlascopco.de

Aprašymas

Modelis:

Našus ir tvirtas tiesinis šlifuoklis, mažas radialinis mušimas. Apsauginis jungiklis saugo nuo netyčinio įjungimo. Pagal paskirtį optimizuoti dideli sūkiai nuo 8500 iki 25000 1/min.
Trumpas modelis, 215 mm ilgio.
Spyruokliuojančios įvorės ⌀ 6mm.

Tiekiama:

Su reikalinga mova.

Atsarginė dalis:

Parinkti techninės priežiūros rinkiniai (Service-Kits): keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui daugumai Atlas Copco pneumatiniams įrankiams galima užsakyti.