{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | G2414 S150 | |
Antoteho | 850 W | |
Enimmäiskierrosluku | 15 000 min-1 | |
Enimmäisilmantarve | 432 l/min | |
Kiinnityskierre | BSP | |
Paineilmaliitäntä | 3/8 tuuma | |
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) | 13 mm | |
Paino | 0,78 kg | |
Toimintaääni | 76 dB(A) | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 2,5 m/s2 | |
Tuotetyyppi | Suorahiomakone |
Tuotekoodi | 079447 S150 | |
EAN / GTIN | 7322590019846 | |
Valmistajan numero | 8423031256 |