• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Pneumatyczna szlifierka prosta, Typ: 60051

Nr art.: 079441 60051

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gwint przyłączający NPT
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 228 l/min
Oznaczenie producenta 60051
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Średnica tulei mocującej 3 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 60 000 min-1
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 78 dB
Moc przekazywana 75 W
Cechy szczególne Hamulec wybiegu; zabezpieczenie przed przeciążeniem
Wibracje wg EN maks. 2,5 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka prosta
Długość całkowita 135 mm
Masa całkowita 0,45 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079441 60051
EAN / GTIN 616026600515
Numer producenta 60051
Producent/osoba odpowiedzialna Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Wykonanie:

Hamulec wirnika: silnik przestaje pracować w ciągu jednej sekundy od wyłączenia.
Turbinowa, mała szlifierka bez przekładni o maksymalnej prędkości obrotowej 60 000 obr./min. Napęd pneumatyczny ceramicznie łożyskowany z opatentowanym monitorowaniem prędkości obrotowej dla stałej prędkości obrotowej pod obciążeniem.

Zastosowanie:

Tylko do powietrza bezolejowego. Nie olejować!

W dostawie:

Z koniecznymi złączkami