{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Rosca de conexión | NPT | |
| Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
| Demanda de aire máxima | 228 l/min | |
| Denominación del fabricante | 60051 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con aire comprimido | |
| Diámetro de la pinza de sujeción | 3 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 60.000 min-1 | |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 78 dB | |
| Potencia generada | 75 W | |
| Particularidad | Freno de escape; protección contra sobrecargas | |
| Vibraciones según EN máx. | 2,5 m/s2 | |
| Tipo de producto | lijadora recta | |
| Longitud total | 135 mm | |
| Peso total | 0,45 kg |
| Número de artículo | 079441 60051 | |
| EAN / GTIN | 616026600515 | |
| Número del fabricante | 60051 | |
| Fabricante/responsable | Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com |