• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Druckluft-Geradschleifer, Typ: 60051

Artikel-Nr.: 079441 60051
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschlussgewinde NPT
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
Luftbedarf max. 228 l/min
Herstellerbezeichnung 60051
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Durchmesser Spannzange 3 mm
Drehzahl max. 60 000 min-1
Arbeitsgeräusch 78 dB
Abgabeleistung 75 W
Besonderheit Auslaufbremse; Überlastschutz
Vibration nach EN max. 2,5 m/s2
Produktart Geradschleifer
Länge gesamt 135 mm
Gewicht gesamt 0,45 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 079441 60051
EAN / GTIN 616026600515
Herstellernummer 60051
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Ausführung:

Rotorbremse: Der Motor steht nach dem Abschalten innerhalb einer Sekunde.
Turbinengetriebener Kleinschleifer ohne Getriebe mit einer Höchstdrehzahl von 60000 1/min. Keramisch gelagerter Druckluftantrieb mit patentierter Drehzahlüberwachung für konstante Drehzahl unter Last.

Verwendung:

Nur ölfreie Druckluft verwenden. Nicht ölen!

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.