{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Připojovací závit | NPT | |
| Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
| Maximální potřeba vzduchu | 228 l/min | |
| Označení výrobce | 60051 | |
| Zásobování energií | Provoz na stlačený vzduch | |
| Průměr upínacích kleštin | 3 mm | |
| Otáčky max. | 60 000 min-1 | |
| Pracovní hluk | 78 dB | |
| Odevzdaný výkon | 75 W | |
| Zvláštní znaky | Doběhová brzda; ochrana proti přetížení | |
| Vibrace podle EN max. | 2,5 m/s2 | |
| Druh produktu | přímá bruska | |
| Celková délka | 135 mm | |
| Hmotnost celkem | 0,45 kg |
| Katalogové číslo | 079441 60051 | |
| EAN / GTIN | 616026600515 | |
| Číslo výrobce | 60051 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com |