• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Levigatrici diritte ad aria compressa 51701

Codice art.: 079441 51701
Nuovo prodotto

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 51701
Potenza fornita 75 W
Numero massimo giri 60.000 min-1
Fabbisogno massimo d’aria 228 l/min
Filettatura di raccordo NPT
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
⌀ Pinze di serraggio 3 mm
Peso 0,4 kg
Rumorosità 66 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Lunghezza 132 mm
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079441 51701
EAN / GTIN 616026517011
Codice del produttore 51701

Descrizione

Esecuzione:

Dynabrade − Levigatrici diritte ad aria compressa.
Levigatrici diritte versatili e silenziose in versione robusta ed ergonomica con impugnatura Soft.
Mini-rettificatrice a turbina senza trasmissione con numero di giri massimo di 60.000 1/min. Azionamento ad aria compressa su cuscinetti rivestiti in ceramica con controllo numero di giri brevettato per velocità costante sotto carico.

Uso:

Utilizzare solo aria compressa priva di olio. Non oliare!

Fornitura:

Incl nippli.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello