Paineilmasuorahiomakone 51701

Tuote nro.: 079441 51701
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 51701
Antoteho 75 W
Enimmäiskierrosluku 60 000 min-1
Enimmäisilmantarve 228 l/min
Kiinnityskierre NPT
Paineilmaliitäntä 1/4 tuuma
Kiristysholkkien ⌀ 3 mm
Paino 0,4 kg
Toimintaääni 66 dB(A)
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
Pituus 132 mm
Tuotetyyppi Suorahiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 079441 51701
EAN / GTIN 616026517011
Valmistajan numero 51701

Kuvaus

Malli:

Dynabrade − paineilmasuorahiomakone.
Monikäyttöinen, tasaisesti käyvä suorahiomakone, vankka ja ergonominen rakenne sekä pehmustettu kädensija.
Turbiinikäyttöinen pienhiomakone ilman vaihdetta, suurin kierrosluku 60000 1/min. Keraamilaakeroitu paineilmakäyttölaite, patentoitu kierroslukuvalvonta takaa tasaisena pysyvän kierrosluvun kuormituksessa.

Käyttö:

Vain öljyttömän paineilman käyttö sallittu. Älä öljyä!

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin