{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anschlussgewinde | NPT | |
| Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
| Luftbedarf max. | 228 l/min | |
| Herstellerbezeichnung | 51701 | |
| Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
| Durchmesser Spannzange | 3 mm | |
| Drehzahl max. | 60 000 min-1 | |
| Arbeitsgeräusch | 66 dB | |
| Abgabeleistung | 75 W | |
| Besonderheit | Auslaufbremse; Überlastschutz | |
| Vibration nach EN max. | 2,5 m/s2 | |
| Produktart | Geradschleifer | |
| Länge gesamt | 132 mm | |
| Gewicht gesamt | 0,4 kg |
| Artikelnummer | 079441 51701 | |
| EAN / GTIN | 616026517011 | |
| Herstellernummer | 51701 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com |