{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | FLT-11-3 BF EC | |
zakres momentu obrotowego | 70 Nm - 120 Nm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 5 000 min-1 | |
wymiary uchwytu narzędziowego | 1/2 cal | |
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego | □ cal | |
maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 800 l/min | |
przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) | 9,5 mm | |
masa | 1,9 kg | |
długość | 218 mm | |
Rodzaj produktu | Wkrętarka |
Numer artykułu | 079222 11 | |
EAN / GTIN | 4589484330408 | |
Numer producenta | 5412105665 |