Præcisionsskruemaskine 11

Art.-nr.: 079222 11
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse FLT-11-3 BF EC
Momentområde 70 Nm - 120 Nm
maks. omdrejningstal 5.000 min-1
Værktøjsholder, mål 1/2 tommer
Værktøjsholder, drevprofil □ tommer
Maks. luftbehov 800 l/min
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) 9,5 mm
Vægt 1,9 kg
Længde 218 mm
Produkttype Skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 079222 11
EAN/GTIN 4589484330408
Producentnummer 5412105665

Betegnelse

Udførelse:

Den hydrauliske impulscelle er kernen i en impulsskruemaskine, fordi den omdanner det drejningsmoment, der leveres af motoren, til impulsstød og mangedobler dem – ligesom slagene fra slagmekanismen i en slagnøgle. Men ved impulsskruemaskinen bortfalder de negative egenskaber fra slagene med metal mod metal. Eftersom alle bevægelige dele er omgivet af olie, er vibrations- og støjniveauet lavt, på håndgrebet er der næsten intet reaktionsmoment.
De angivne modeller anvender den af Fuji patenterede 2-klinge-impuls-enhed, kombineret med en dobbeltkammermotor. Denne kombination giver et 50% bedre forhold mellem ydelse og vægt end sammenlignelige skrueværktøjer. Optimeret til ergonomisk håndtering.
Meget kompakt og robust impulsskruemaskine i pistolform til mange montageopgaver. Pålidelig og præcis skruning vha. indbygget impulscelle. Med frakobling. Specificeret momentområde, meget små momenttolerancer. Ekstremt præcis vha. stor gentagelsesnøjagtighed og frakoblingsmekanisme.
Enormt lille momentreaktion i håndgrebet takket være meget kort impulscyklus. I modsætning til en slagnøgle har impulsværktøjet ingen metal-mod-metal-kontakt og sørger dermed for blødere og stabile impulser.

Fordel:

  • Færre vibrationer.
  • Mindre støj.
  • Længere levetid sammenlignet med almindelige slagnøgler.

Anvendelse:

  • Til applikationer, der kræver lav støj og få vibrationer.
  • Udmærket egnet til svage skrueforbindelser

Leveringsomfang:

Skruemaskine med gummibeskyttelseskappe inkl. ophængningskrog til fjedertræk (Balancer).
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven