Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wkrętarki wyłączane, Typ: 5

Nr art.: 079222 5
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
oznaczenie producenta FLT-5-3 BF EC
zakres momentu obrotowego 11 Nm - 24 Nm
maksymalna prędkość obrotowa 6 500 min-1
wymiary uchwytu narzędziowego 3/8 cal
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego □ cal
maksymalne zapotrzebowanie powietrza 450 l/min
przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) 6,3 mm
masa 1 kg
długość 181 mm
Rodzaj produktu Wkrętarka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079222 5
EAN / GTIN 4589484330958
Numer producenta 5412105764
Producent/osoba odpowiedzialna Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Opis

Wykonanie:

Pistoletowa wkrętarka impulsowa, solidna i o bardzo zwartej konstrukcji, do różnorodnych zastosowań w montażu. Niezawodne i dokładne wkręcanie dzięki zamontowanej komórce pulsacyjnej. Z możliwością odłączania. Określony zakres momentu obrotowego, bardzo małe tolerancje momentu obrotowego. Bardzo duża precyzja dzięki wysokiej dokładności powtórzeń i mechanizmowi odłączania.
Wymienione modele wykorzystują opatentowaną przez Fuji jednostkę 2-Blatt-Puls, połączoną z silnikiem dwukomorowym. Połączenie to zapewnia o 50% lepszy stosunek mocy do wagi jako porównywalne narzędzie wkręcające. Zoptymalizowane pod kątem ergonomicznej obsługi.
Hydrauliczna komórka pulsacyjna jest rdzeniem wkrętarki impulsowej. Przekształca ona moment obrotowy dostarczony przez silnik w pulsacyjne uderzenia i zwielokratnia je – podobnie do uderzania mechanizmu uderzeniowego we wkrętarce udarowej. W przypadku wkrętarki impulsowej odpadają negatywne właściwości uderzania metalu o metal. Ponieważ wszystkie ruchome części są otoczone olejem, wibracja i poziom hałasu są niewielkiego. Na uchwycie praktycznie nie występuje moment reakcji.
Bardzo mała reakcja na moment obrotowy w uchwycie dzięki bardzo krótkim cyklom impulsów. W przeciwieństwie do wkrętarek udarowych, w narzędziu impulsowym nie występuje kontakt metalu z metalem i uzyskuje się dzięki temu łagodniejsze i stabilniejsze impulsy.

Zaleta:

  • mniej wibracji.
  • niewielki hałas.
  • dłuższa trwałość w porównaniu z tradycyjnymi wkrętakami udarowymi.

Zastosowanie:

  • Do zastosowań o niewielkim hałasie i niewielkich wibracjach.
  • Doskonale nadaje się do miękkich połączeń śrubowych.

W dostawie:

Wkrętaki z gumową nasadką ochronną z haczykami do zawieszenia naciągu sprężyny (balanser).