{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | FLT-7-3 BF EC | |
zakres momentu obrotowego | 30 Nm - 50 Nm | |
maksymalna prędkość obrotowa | 6 100 min-1 | |
wymiary uchwytu narzędziowego | 3/8 cal | |
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego | □ cal | |
maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 600 l/min | |
przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) | 9,5 mm | |
masa | 1,1 kg | |
długość | 190 mm | |
Rodzaj produktu | Wkrętarka |
Numer artykułu | 079222 7 | |
EAN / GTIN | 4589484330552 | |
Numer producenta | 5412105704 |