• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Visseuse débrayable, Type: 11

Réf.: 079222 11
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 mai 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Raccord pneumatique 1/4 pouce; 1/4 pouce
Taille de tuyau recommandée (diamètre intérieur) 9,5 mm; 9,5 mm
Quantité maximale d’air absorbé 800 l/min
Référence fabricant FLT-x-3 BF EC; FLT-11-3 BF EC
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Avec fonction de frappe non
Réf. 1/2
Type de produit visseuse
Longueur totale 218 mm
Exécution porte-outils carré
Poids total 1,9 kg

Identification et classification

Référence article 079222 11
EAN / GTIN 4589484330408
Réf. fabricant 5412105665
Fabricant/personne responsable Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Description

Exécution:

Visseuse à impulsions très compacte et robuste en forme de pistolet pour applications de montage polyvalentes. Vissage fiable et précis grâce à la cellule impulsionnelle intégrée. Avec système d'arrêt. Plage de couples spécifiée, très faibles tolérances de couples. Extrêmement précis grâce à une importante précision de répétabilité et au mécanisme d'arrêt.
Les modèles présentés emploient l'unité brevetée de Fuji de pulsation à 2 feuilles associée à un moteur double chambre. Cette association offre un rapport poids/puissance 50 % supérieur aux autres outils de serrage comparables. Optimisé pour un maniement ergonomique.
La cellule impulsionnelle hydraulique est le cœur d'une visseuse à impulsions. Elle transforme le couple fourni par le moteur en chocs impulsionnels et les multiplient, comme le mécanisme de percussion dans une visseuse à percussion. Toutefois, les visseuses à impulsions ne présentent pas les propriétés négatives des chocs métal sur métal. Vu que toutes les pièces mobiles sont entourées d'huile, le niveau de vibrations et bruit reste faible. Presque aucun couple de réaction n'est présent au niveau de la poignée.
Réaction au couple dans la poignée très faible en raison du cycle d'impulsions très court. Contrairement à une visseuse à percussion, l'outil à impulsions n'a aucun contact métal/métal, ce qui assure des impulsions plus douces et stables.

Avantage(s):

  • Moins de vibrations.
  • Niveau de bruit plus faible.
  • Durée de vie plus longue par rapport aux visseuses à percussion traditionnelles.

Utilisation:

  • Pour applications exigeant un faible niveau de bruit et de vibrations.
  • Convient parfaitement pour vissages doux

Livraison:

Visseuse avec protection en caoutchouc, y compris crochet de suspension pour tension de ressort (équilibreur).