Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Pneumatyczny wkrętak grzechotkowy, Typ: 825C

Nr art.: 079122 825C
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Moment obrotowy, min., 1 5 Nm
Gwint przyłączający NPT
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 10 mm
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 306 l/min
prędkość obrotowa, maks., 1 280 min-1
Moment obrotowy, maks., 1 35 Nm
Oznaczenie producenta 825C
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Z funkcją udaru nie
Wielkość, 4-kątne 1/4
Rodzaj produktu Wkrętarka
Długość całkowita 169 mm
Moment obrotowy 1
Prędkość obrotowa 1
Do materiału metalowe
Rodzaj uchwytu narzędziowego 4-kątne
Maks. wibracje wg EN 4 m/s2
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 93 dB
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Masa całkowita 0,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079122 825C
EAN / GTIN 015451774752
Numer producenta 6151919427
Producent/osoba odpowiedzialna Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Opis

Wykonanie:

Wszystkie dane techniczne odnoszą się do ciśnienia 6,3 bar i podanej ⌀ wewnętrznej węża.
Pneumatyczne wkrętarki grzechotkowe są przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań, takich jak prace przy przekładniach, mechanizmach jezdnych, lekkich silnikach, deskach rozdzielczych, a także do ogólnych prac konserwacyjnych.