Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Pneumatyczny wkrętak grzechotkowy, Typ: 7829H

Nr art.: 079122 7829H
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Moment obrotowy, min., 1 15 Nm
Gwint przyłączający NPT
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 10 mm
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 312 l/min
prędkość obrotowa, maks., 1 225 min-1
Moment obrotowy, maks., 1 95 Nm
Oznaczenie producenta 7829H
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Wielkość, 4-kątne 1/2
Rodzaj produktu Wkrętarka
Długość całkowita 272 mm
Moment obrotowy 1
Prędkość obrotowa 1
Rodzaj uchwytu narzędziowego 4-kątne
Maks. wibracje wg EN 8,6 m/s2
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 96 dB
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Masa całkowita 1,24 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079122 7829H
EAN / GTIN 015451761677
Numer producenta 6151919427
Producent/osoba odpowiedzialna Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Opis

Wykonanie:

Wszystkie dane techniczne odnoszą się do ciśnienia 6,3 bar i podanej ⌀ wewnętrznej węża.
Pneumatyczne wkrętarki grzechotkowe są przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań, takich jak prace przy przekładniach, mechanizmach jezdnych, lekkich silnikach, deskach rozdzielczych, a także do ogólnych prac konserwacyjnych.