{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Drehmoment, min., 1 | 5 Nm | |
| Anschlussgewinde | NPT | |
| Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
| empfohlene Schlauchgröße (Innendurchmesser) | 10 mm | |
| Luftbedarf max. | 306 l/min | |
| Drehzahl, max., 1 | 280 min-1 | |
| Drehmoment, max., 1 | 35 Nm | |
| Herstellerbezeichnung | 825C | |
| Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
| mit Schlagfunktion | nein | |
| Größe, Vierkant | 1/4 | |
| Produktart | Schrauber | |
| Länge gesamt | 169 mm | |
| Drehmoment | 1 | |
| Drehzahl | 1 | |
| geeignet für Material | Metall | |
| Ausführung Werkzeugaufnahme | Vierkant | |
| Vibration max. nach EN | 4 m/s2 | |
| Arbeitsgeräusch | 93 dB | |
| Rechts-/Linkslauf umstellbar | ja | |
| Gewicht gesamt | 0,5 kg |
| Artikelnummer | 079122 825C | |
| EAN / GTIN | 015451774752 | |
| Herstellernummer | 6151919427 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com |