{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Krouticí moment min., 1 | 5 Nm | |
| Připojovací závit | NPT | |
| Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
| Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) | 10 mm | |
| Maximální potřeba vzduchu | 306 l/min | |
| Otáčky, max., 1 | 280 min-1 | |
| Krouticí moment max., 1 | 35 Nm | |
| Označení výrobce | 825C | |
| Zásobování energií | Provoz na stlačený vzduch | |
| S funkcí zdvihu | ne | |
| Velikost, 4hran | 1/4 | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Celková délka | 169 mm | |
| Krouticí moment | 1 | |
| Otáčky | 1 | |
| vhodné pro materiál | Kov | |
| Provedení upínače nástrojů | 4hran | |
| Vibrace max. podle EN | 4 m/s2 | |
| Pracovní hluk | 93 dB | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano | |
| Hmotnost celkem | 0,5 kg |
| Katalogové číslo | 079122 825C | |
| EAN / GTIN | 015451774752 | |
| Číslo výrobce | 6151919427 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com |