Există o alternativă la acest produs

Şurubelniţă cu clichet pneumatică, Tip: 825C

Cod articol.: 079122 825C
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuplu min., 1 5 Nm
Racord filetat NPT
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) 10 mm
Debit maxim de aer necesar 306 l/min
Turaţie, max., 1 280 min-1
Cuplu max., 1 35 Nm
Denumirea producătorului 825C
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Cu funcție de impact nu
Dimensiuni 1/4
Tip produs Șurubelniţă
Lungimea totală 169 mm
Moment de rotație 1
Turaţie 1
Recomandat pentru material Metal
Execuția suportului de scule pătrat
Vibraţie max. conform EN 4 m/s2
Zgomot de lucru 93 dB
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată da
Greutate totală 0,5 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 079122 825C
EAN / GTIN 015451774752
Număr producător 6151919427
Producător/responsabil Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Descriere

Execuţie:

Toate informaţiile tehnice se referă la o presiune de acţionare de 6,3 bari şi ⌀ interior al furtunului indicat.
Șurubelnițele cu clichet pneumatice sunt concepute pentru o gamă largă de aplicații, precum lucrări la cutii de viteze, șasiuri, motoare ușoare, tablouri de bord, precum și pentru lucrări generale de întreținere.