Article alternatif :

Tournevis à cliquet pneumatique, Type: 825C

Réf.: 079122 825C
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple, min., 1 5 Nm
Raccord fileté NPT
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Taille de tuyau recommandée (diamètre intérieur) 10 mm
Quantité maximale d’air absorbé 306 l/min
Vitesse de rotation, max., 1 280 min-1
Couple, max., 1 35 Nm
Référence fabricant 825C
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Avec fonction de frappe non
Réf. 1/4
Type de produit visseuse
Longueur totale 169 mm
Couple 1
Vitesse de rotation 1
Pour matériau Métal
Exécution porte-outils carré
Vibrations suivant EN 4 m/s2
Niveau sonore 93 dB
Rotation droite/gauche réversible oui
Poids total 0,5 kg

Identification et classification

Référence article 079122 825C
EAN / GTIN 015451774752
Réf. fabricant 6151919427
Fabricant/personne responsable Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Description

Exécution:

Toutes les données techniques sont basées sur une pression de service de 6,3 bars et sur le ⌀ intérieur de tuyau indiqué.
Les tournevis à cliquet pneumatiques sont conçus pour une multitude d’applications, telles que les interventions sur les boîtes de vitesses, les châssis, les moteurs légers, les tableaux de bord, ainsi que pour les travaux d’entretien courants.