• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Ładowarki szybkiego działania, Typ: CHARGER

Nr art.: 078518 CHARGER
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Battery Power+ 36/60
napięcie znamionowe 110 V - 240 V
częstotliwość sieciowa 50 Hz
maksymalny prąd ładowania 6 A
Rodzaj produktu Ładowarka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078518 CHARGER
EAN / GTIN 4054278558172
Numer producenta 2.445-045.0
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Wykonanie:

  • Sygnalizacja stanu roboczego diodami LED.
  • Wysoki prąd ładowania, krótki czas ładowania.
  • Możliwość montażu ściennego.
  • Kompatybilność ze wszystkimi akumulatorami 36 V z oferty Kärcher.

Pasuje do:

078520 NT22AP.