Akumulatorowy odkurzacz do pracy na mokro i na sucho, Typ: NT22AP-0

Nr art.: 078520 NT22AP-0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • przepływ objętościowy: 342

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta NT22AP
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Liczba dołączonych akumulatorów 0
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 36 V
pojemność zbiornika 22 l
przepływ objętościowy 342 l/min
maksymalna wydajność wytwarzania podciśnienia 152 mbar
masa z akumulatorkiem 8,6 kg
Rodzaj produktu odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078520 NT22AP-0
EAN / GTIN 4054278672328
Numer producenta 1.528-130.0
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowy odkurzacz do pracy na mokro i na sucho marki Kärcher. Niezwykle mobilne dzięki pracy z akumulatorem, ponieważ nie trzeba ograniczać się do trybu przewodowego.
  • Półautomatyczne czyszczenie filtra.
  • Płaski filtr falisty z obudową filtra.
  • Czas pracy akumulatora przy pełnym obciążeniu 35 min.
  • Zabezpieczona klapa ochronna wgłębienia na akumulator.
  • Niewielka masa i kompaktowe wymiary.

Wraz z NT 22/1 Ap Bp L oferujemy pierwsze akumulatorowe odkurzacze do pracy na sucho i na mokro przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Z mocną baterią Battery Power oraz akumulatorem zapewniającym maksymalną wydajność ssania i długi czas pracy.

W dostawie:

Wąż ssący, rura ssąca 2× 0,5 m, filtr torebkowy z włókniny, dysza do pracy na sucho i na mokro 300 mm, dysza do szczelin, papierowy filtr fałdowy.

Wskazówka:

Pasujące akumulatory zapasowe i ładowarki patrz nr 078518 CHARGER i 078519 BATTERY.