Piły tarczowe do metalu, Typ: 9435

Nr art.: 078231 9435
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pobór mocy 2 400 W
Napięcie sieciowe 230 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz
Oznaczenie producenta 9435
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica brzeszczotu piły 355 mm
Maks. prędkość obrotowa 1 400 min-1
Do materiału aluminium; Blacha; INOX; z tworzywa sztucznego; stal
Kąt ostrza 45 stopni; 90 stopni
Maks. głębokość cięcia, 90 140 mm
Maks. głębokość cięcia, 45 102 mm
Właściwości Z amortyzacją drgań; Bez iskrzenia
Rodzaj produktu Stołowa piła tarczowa
Masa całkowita 25 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078231 9435
EAN / GTIN 027168943512
Numer producenta 60056T3
Producent/osoba odpowiedzialna JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de

Opis

Wykonanie:

Piła tarczowa do metali, do wydajnego i bezpiecznego cięcia bez zadziorów kształtowników i rur stalowych, metali nieżelaznych, blach, płyt metalowych i paneli kompozytowych, bez powodowania iskrzenia.
  • nie jest potrzebne stosowanie cieczy chłodząco-smarującej 
  • nie jest konieczna obróbka końcowa 
  • duża prędkość cięcia.

Piła tarczowa do metalu Premium Super DRY Cutter 9435.
  • Idealna do cięcia rur i profili ze stali stopowej, stali, materiałów nieżelaznych, tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych.
  • Tłumik drgań zapewnia wysokie bezpieczeństwo i dużą trwałość.
  • System szybkiego mocowania zapewnia wykonywanie dokładnych cięć pod kątem.

W dostawie:

Wraz z 1 × brzeszczot 90Z nr 078237 wielk. 90 do stali, stali nierdzewnej, metali nieżelaznych.

Wskazówka:

Piła tarczowa do metalu DRY MITER Cutter 9410ND do precyzyjnego piłowania w małych, delikatnych materiałach dostępna na zapytanie.
Odpowiedni stojak montażowy zob. nr 078238 w sklepie internetowym eShop.