• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Cirkularna pila za metal, tip: 9435

Artikl br.: 078231 9435
Novi proizvod

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 9435
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 2.400 W
maksimalan broj okretaja 1.400 min-1
⌀ lista pile 355 mm
maksimalna dubina reza 90 ° 140 mm
maksimalna dubina reza 45 ° 102 mm
Težina 25 kg
Mrežni napon 230 V
Mrežna frekvencija 50 Hz
Vrsta proizvoda Pila

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 078231 9435
EAN / GTIN 027168943512
Broj proizvođača 60056T3
Proizvođač/odgovorna osoba JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de

Opis

Izvedba:

Snažna metalna kružna pila za sigurno i ravno piljenje kod cijevi i profila od čelika, neželjeznih metala, limova, metalnih ploča i sendvič panela bez iskri.
  • Nije potrebna uporaba rashladnog maziva.
  • Nije potrebna naknadna obrada.
  • Rez u sekundi.

Metalna kružna pila Premium Super DRY Cutter 9435.
  • Idealna za piljenje cijevi i profila izrađenih od nehrđajućeg čelika, čelika, obojenih metala, plastike i kompozitnih materijala.
  • Prigušnici vibracija za veliku sigurnost i vijek trajanja.
  • Brzi sustav stezanja za kutne rezove.
  • Po želji s robusnim stalkom za montažu s graničnikom za duljinu (br. 078238).

Opseg isporuke:

Uključujući 1 × list pile 90Z br. 078237 vel. 90 za čelik, nehrđajući čelik, metale koji ne sadrže željezno.

Napomena:

Metalna kružna pila DRY MITER Cutter 9410ND za filigrano piljenje mekanog i osjetljivog materijala, isporučiva na upit.