Ferăstrău circular pentru metale, Tip: 9435

Cod articol.: 078231 9435
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Putere absorbită 2.400 W
Tensiune de reţea 230 V
Frecvenţă de reţea 50 Hz
Denumirea producătorului 9435
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Diametrul pânzei de ferăstrău 355 mm
Turaţie max. 1.400 min-1
Recomandat pentru material aluminiu; Tablă; INOX; plastic; oțel
Unghi de tăiere 45 grad; 90 grad
Adâncime de tăiere max., 90 140 mm
Adâncime de tăiere max., 45 102 mm
Caracteristici Cu amortizare a vibraţiilor; Fără scântei
Tip produs Ferăstrău circular de masă
Greutate totală 25 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 078231 9435
EAN / GTIN 027168943512
Număr producător 60056T3
Producător/responsabil JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de

Descriere

Execuţie:

Ferăstraie circulare performante pentru debitat metale pentru debitarea sigură a profilurilor şi ţevilor din oţel, metalelor neferoase, tabelor, plăcilor din metal şi panourilor sandwich fără formare de scântei.
Nu este necesară utilizarea lubrifiantului de răcire.
  • Nu este necesară prelucrarea ulterioară.
  • Tăiere în câteva secunde.

Ferăstrău circular de tăiat metale Premium Super DRY Cutter 9435.
  • Ideal pentru tăierea ţevilor şi a profilelor din oţel inoxidabil, oţel, metale neferoase, materiale plastice şi materiale compozite.
  • Amortizor de vibraţii pentru siguranţă ridicată şi durabilitate mare.
  • Sistem precis de prindere rapidă pentru tăieturi oblice.

Livrare:

Inclusiv 1 × pânză de ferăstrău 90Z Cod 078237 Ref. 90 pentru oţel, oţel superior, metale neferoase.

Notă:

Ferăstrău circular de tăiat metale DRY MITER Cutter 9410ND pentru tăiere filigrană în material moale şi sensibil se livrează la cerere.
Suportul de montare potrivit îl găsiți sub codul 078238 în eShop.