Piła tarczowa z węglików spiekanych Drytech® ⌀ 355×25,4 mm do materiału cienkościennego, liczba zębów: 60

Nr art.: 078237 60
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba zębów Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HM
Wykonanie narzędzia Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Średnica skrawania Dc 355 mm
Średnica otworu mocującego D3 25,4 mm
Szerokość cięcia B 2,2 mm
Liczba ostrzy (obwodowych) Z 60
Chłodzenie wewnętrzne nie
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Uchwyt trzpienia frezarskiego
Obróbka na sucho nadaje się
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria Drytech
Oznaczenie producenta HM-Kreissägeblatt Drytech
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); O (inne); P (stal)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Proces obróbki Frezowanie rozdzielające (FTR)
Rodzaj produktu Piła tarczowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078237 60
EAN / GTIN 4260052460160
Numer producenta 600590
Producent/osoba odpowiedzialna JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 Eschweiler, Deutschland, www.jepson.de

Opis

Wykonanie:

Piła tarczowa z węglików spiekanych do precyzyjnego cięcia.
  • Bezpieczeństwo pracy: Cienkościenna, o niskim poziomie wibracji ograniczająca hałas.
  • Bardzo duża trwałość.
  • Wysoka jakość cięcia.
  • Możliwość ostrzenia 5×.
  • Uniwersalne zastosowanie do stali, tworzyw sztucznych i metali nieżelaznych (nie nr 078236).

Wskazówka:

Inne specjalne tarcze np. do aluminium lub INOX dostępne na zapytanie.