Krožna žaga za kovino, Tip: 9435

Št. art.: 078231 9435
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 9435
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 2.400 W
Maksimalno število vrtljajev 1.400 min-1
⌀ lista za žago 355 mm
Maksimalna globina reza 90° 140 mm
Maksimalna globina reza 45° 102 mm
Masa 25 kg
Omrežna napetost 230 V
Omrežna frekvenca 50 Hz
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 078231 9435
EAN/GTIN 027168943512
Številka proizvajalca 60056T3
Proizvajalec/odgovorna oseba JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de

Opis

Izvedba:

Zmogljive krožne žage za kovino za zanesljivo rezanje jeklenih profilov in cevi, nž-kovin, pločevine, kovinskih plošč in vezanih panelov brez iskrenja.
  • Uporaba hladilnih mazalnih sredstev ni potrebna.
  • Naknadna obdelava ni potrebna.
  • Rezanje v nekaj sekundah.

Krožna žaga za kovino Premium Super DRY Cutter 9435.
  • Odlična za rezanje cevi in profilov iz plemenitega jekla, jekla, nž-kovin, umetnih mas in kompozitnih materialov.
  • Blažilnik vibracij zagotavlja varnost in dolgo življenjsko dobo.
  • Natančen sistem hitrega vpenjanja za jeralne reze.
  • Izbirno na voljo z robustnim namiznim stojalom z omejevalnim nastavkom za dolžino (art. 078238).

Obseg dobave:

Vklj. z 1 žaginim listom 90Z art. 078237 vel. 90 za jeklo, nerjavno jeklo in nž-kovine.

Opomba:

Krožna žaga za kovino DRY MITER Cutter 9410ND za natančne reze v mehke in občutljive materiale po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov