{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | 9435 | |
| Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
| Príkon | 2 400 W | |
| maximálne otáčky | 1 400 min-1 | |
| ⌀ pílového kotúča | 355 mm | |
| maximálna hĺbka rezu 90° | 140 mm | |
| maximálna hĺbka rezu 45° | 102 mm | |
| Hmotnosť | 25 kg | |
| Sieťové napätie | 230 V | |
| Sieťová frekvencia | 50 Hz | |
| Druh produktu | Píla |
| Číslo položky | 078231 9435 | |
| EAN/GTIN | 027168943512 | |
| Číslo výrobcu | 60056T3 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de |