Wyrzynarki akumulatorowe, Typ: M18FBJS-5

Nr art.: 078211 M18FBJS-5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Opakowanie: Walizka transportowa
  • odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Walizka transportowa
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Milwaukee typ B 18 V
oznaczenie producenta M18FBJS-502X
Liczba dołączonych akumulatorów 2
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 5 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
liczba skoków 800 min-1 - 3 500 min-1
maks. grubość przecinanej stal węglowej 10 mm
maks. grubość przecinanego drewna 100 mm
cięcie pod kątem tak
skok wahadłowy 5-krotny
masa 2,8 kg
maks. wibracje wg EN 6,3 m/s2
konstrukcja Kształt prosty
cechy szczególne zastosowanie uniwersalne
wymiana narzędzi bez użycia narzędzi tak, system FIXTEC
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu Piły

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078211 M18FBJS-5
EAN / GTIN 4058546227456
Numer producenta 4933464800
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Solidne otwornice do uniwersalnego zastosowania, z metalowymi korpusami przekładni i zabezpieczeniem przed przeciążeniem. Włącznik/wyłącznik z możliwością obustronnej
obsługi umożliwia pracę w wielu różnych pozycjach.
System szybkomocujący FIXTEC do szybkiej wymiany brzeszczotów bez użycia narzędzi oraz włączany ruch wahadłowy zapewniają optymalną wydajność cięcia i odprowadzanie wiórów przy zmniejszonym zużyciu brzeszczota.
Wyrzynarka akumulatorowa, bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ dla wysokiej wydajności cięcia. Przełącznik 6 ustawień prędkości z łagodnym rozruchem. Oświetlenie diodowe miejsca pracy.

W dostawie:

Wraz z zabezpieczeniem przed zrywaniem wióra.
W zestawie ładowarka, 2 × akumulator litowo-jonowy 18 V / 5 Ah, 1 × brzeszczot piły, adapter do instalacji wyciągowej, osłona przeciwpyłowa, podstawa przesuwna z tworzywa sztucznego i pojemnik HD.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073808 − nr 073840.
Brzeszczoty bagnetowe zob. nr 5888400-5888551.