Scies sauteuses sans fil, Type: M18FBJS-5

Réf.: 078211 M18FBJS-5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,71 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Emballage: Valise
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Référence fabricant M18FBJS-502X
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 5 Ah
Tension de la batterie 18 V
Cadence 800 min-1 - 3 500 min-1
Puissance de sciage max. acier 10 mm
Puissance de sciage max. bois 100 mm
Réglage pour coupes biaises oui
Mouvement pendulaire 5x
Poids 2,8 kg
Vibrations maximales suivant EN 6,3 m/s2
Forme Forme droite
Particularité Utilisation universelle
Changement d'outil sans outil oui, système FIXTEC
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Scies

Identification et classification

Référence article 078211 M18FBJS-5
EAN / GTIN 4058546227456
Réf. fabricant 4933464800
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Scies sauteuses robustes et universelles avec carter d'engrenage métallique et protection contre la surcharge. L'interrupteur
marche/arrêt actionnable des deux mains permet une utilisation dans diverses positions.
Avec système de serrage rapide FIXTEC pour un changement de lame de scie sans outil en quelques secondes et mouvement pendulaire commutable pour une évacuation des copeaux et des performances de coupe optimales et une usure de la lame de scie réduite.
Scie sauteuse sans fil, moteur POWERSTATE™ sans balais pour des performances de coupe élevées. Interrupteur pour 6 réglages de vitesse avec démarrage progressif. Eclairage à LED de la zone de travail.

Livraison:

Avec pare-éclats.
Avec chargeur, 2 × batteries Li-Ion 18V / 5 Ah, 1 × lame de scie, adaptateur d’aspiration, capot de protection, semelle lisse en plastique, HD-Box.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073808073840.
Lames de scie sauteuse, voir codes art. 5888400 − 5888551.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous