• Hoffmann har stängt, inga utleveranser 22/12 2025 - 1/1 2026 God Jul och Gott Nytt År!

Ackumulator-sticksåg, Typ: M18FBJS-5

Article no.: 078211 M18FBJS-5
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • förpackning: Transportväska
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 18 V

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning Transportväska
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 18 V
tillverkarens beteckning M18FBJS-502X
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 5 Ah
Batterispänning 18 V
slaghast. 800 min-1 - 3 500 min-1
maximalt sågdjup i stål 10 mm
maximalt sågdjup i trä 100 mm
geringsinställning ja
pendelrörelse 5-faldig
vikt 2,8 kg
maximala vibrationer enligt EN 6,3 m/s2
Utförande Stavform
anmärkning Universellt användbar
Vektygsbyte utan hjälpverktyg ja, FIXTEC-system
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Såg

Identification & Classification

Artikkelkode 078211 M18FBJS-5
EAN / GTIN 4058546227456
Manufacturer number 4933464800
Manufacturer/responsible person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beskrivelse

Utförande:

Robusta och universellt användbara sticksågar med metallväxelhus och överlastskydd. Till-frånkontakten som kan manövreras
med båda händerna medger användning i många olika positioner.
Med snabbytessystemet FIXTEC för blixtsnabbt byte av sticksågblad utan verktyg.Inkopplingsbar pendelrörelse för optimal sågeffekt och spånavgång samt mindre slitage på sågbladet.
Batteridriven sticksåg, borstlös POWERSTATE™-motor för hög skärkapacitet. Reglage för 6 hastighetsinställningar med mjukstart. LED-belysning av arbetsområdet.

Leveransinnehåll:

Inklusive spånskydd.
Inklusive laddare 2 × 18 V / 5 Ah litiumjonbatterier, 1 × sågblad, adapter för dammutsug, dammskyddskåpa, plastglidsula och HD-box.

Anmärkning:

Passande ackumulatorer och laddare finns under nr 073808 − nr 073840.
Sticksågblad hittar du under nr 5888400−5888551.

Downloads & documents

Suitable products