Akumulatorske vbodne žage, Tip: M18FBJS-5

Št. art.: 078211 M18FBJS-5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Transportni kovček
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvajalca M18FBJS-502X
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 5 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Število hodov 800 min-1 - 3.500 min-1
Maksimalna debelina žaganja v jeklo 10 mm
Maksimalna debelina žaganja v les 100 mm
Nastavitev zajere da
Nihalni hod 5-kratno
Masa 2,8 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 6,3 m/s2
Izvedba Palična oblika
Posebnosti Univerzalna uporaba
Zamenjava orodja brez uporabe orodja Da, sistem FIXTEC
Napajanje Akumulatorska
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 078211 M18FBJS-5
EAN/GTIN 4058546227456
Številka proizvajalca 4933464800
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Robustne in univerzalno uporabne vbodne žage s kovinskim ohišjem gonila in zaščito pred preobremenitvijo. Stikalo za vklop/izklop, primerno za uporabo
z obema rokama, omogoča uporabo v številnih različnih položajih.
Sistem hitrega vpenjanja FIXTEC za zamenjavo listov žage v nekaj sekundah brez uporabe orodja. Vklopni nihalni hod za optimalno zmogljivost in odvajanje odrezkov pri majhni obrabi lista žage.
Vbodna žaga, motor POWERSTATE™ za visoko kakovost rezov. Stikalo za 6 nastavitev hitrosti z mehkim zagonom. LED osvetlitev delovnega območja.

Obseg dobave:

Vključno z zaščitno ploščico.
Vključno s polnilnikom, 2 li-ionskima akumulatorskima baterijama 18 V/5 Ah, 1 žaginim listom, adapterjem za odsesavanje prahu, protiprašno zaščito, drsno površino iz umetne mase in HD-vložkom.

Opomba:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073808073840.
Liste za vbodne žage najdete pod art. 5888400 − 5888551.