• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Akumulator litowo-jonowy High Output™, 3,0 Ah, typ akumulatora: MHB3

Nr art.: 073808 MHB3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
84 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ akumulatora Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta M18HB3
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 3 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
pasują do 18V Milwaukee
Masa na akumulator 612 g
Rodzaj produktu Akumulator

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 073808 MHB3
EAN / GTIN 4058546286972
Numer producenta 4932471069
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Akumulatory Milwaukee REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™.
  • Z poprawionym chłodzeniem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc.
  • Do zastosowań wysokiej mocy przy ekstremalnych obciążeniach – stosowanie w temperaturze do -28°C.