akumulátorová okružná píla M18FMCS

Č. pol.: 078207 M18FMCS
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
  • Balenie: Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Systémový kufor (HD=Heavy Duty)
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 18 V; Milwaukee typ HB 18 V
Označenie výrobcu M18FMCS-502X
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov 2
Kapacita akumulátora 5 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Prevedenie rucná kotúcová píla
maximálne otáčky 3 900 min-1
⌀ pílového kotúča 150 mm
⌀ otvora pílového listu 20 mm
maximálna hĺbka rezu 90° 57 mm
maximálne vibrácie podľa EN < 2,5 m/s2
Hmotnosť 2,8 kg
Druh produktu Píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078207 M18FMCS
EAN/GTIN 4002395289288
Číslo výrobcu 4933459193

Popis

Prevedenie:

Integrovaný držiak na inbusový kľúč.
Praktická a výkonná 18 V / 5,0 Ah akumulátorová kotúčová píla na kov na rezanie rúr, profilov, závitových tyčí a káblových kanálov.
  • Bezkefový POWERSTATE™ motor pre rýchlejšie rýchlosti rezania.
  • Elektronika REDLINK PLUS™ s digitálnou ochranou proti preťaženiu pre vyšší výkon.
  • Kovové háčiky na jednoduché a bezpečné zavesenie prístroja.
  • Studený rez bez výronkov a iskier.
  • Nastavenie hĺbky rezu bez použitia nástrojov pre rezy od 1 do 57 mm.

Rozsah dodávky:

Vrátane nabíjačky, inbusového kľúča, 34-zubového TK pílového listu a prepravného kufríka (HD box).

Poznámka:

Vhodné náhradné akumulátory a štartovacie súpravy nájdete od Č. 073814 a Č. 073839.
Vhodný kotúčový pílový list nájdete pod číslom 078212 veľ. 150X20T34.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka