{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 2 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Kapacita akumulátoru | 5 Ah | |
| Nabíjecí | ano | |
| Označení výrobce | M18FMCS-502X | |
| Obal | systémový kufřík (HD=Heavy Duty) | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Průměr pilového kotouče | 150 mm | |
| Průměr otvoru pilového kotouče | 20 mm | |
| Otáčky max. | 3 900 min-1 | |
| Úhel řezu | 90 stupně | |
| Hloubka řezu max., 90 | 57 mm | |
| Vlastnosti | Indikátor úrovně nabití; Bezkartáčový motor; S odsáváním; s LED; Bez jiskření; Ochrana proti přetížení | |
| Druh produktu | Ruční kotoučová pila | |
| Hmotnost celkem | 2,8 kg | |
| Vibrace podle EN max. | 2,5 |
| Katalogové číslo | 078207 M18FMCS | |
| EAN / GTIN | 4002395289288 | |
| Číslo výrobce | 4933459193 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |